ABB Electrification - Tilstedev. detektor 360* tak hvit Mini Premium 6132-0-0344 K - 2CKA006132A0344
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - Presensmelder
Monteringsmetode - Innfelt
Deteksjonsvinkel horisontal - 360...360 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395185902
Elnummer
4544271
Leverandørens varenummer
2CKA006132A0344
Typebeskrivelse
6131/21-24-500
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Modell / utførelse:
Presensmelder
Monteringsmetode:
Innfelt
Deteksjonsvinkel horisontal:
360...360 °
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9016
Gjennomsiktig:
nei
Busstilkobling inkludert:
nei
Omformer inngang:
Ja
Krypstrømsbeskyttelse:
Ja
Driftsvelger:
nei
Husdyrimmun:
nei
Trappehusovervåkning:
Ja
Synsvinkel:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
Ja
Antall bodyer:
nei
DALI-2 sertifisert:
nei
Optimal montasjehøyde:
2 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
8 m
Antall kanaler:
4
Min. innkoblingstid:
10 s
Maks. innkoblingstid:
1092 min
Innbyggingsdybde:
29 mm
Min. dybde på apparatboks:
29 mm


