Utgått

ABB Electrification - Timer CT-ARE, SANN FORS. UT - 1SVR550127R1100

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Timer CT-ARE, SANN FORS. UT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Funksjonforsinkelse - nei

  • Funksjon tilbakefallsforsinkelse - Ja

  • Tidsperiode - 0,1...10 s

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 220...240 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

CT-ARE

EAN/GTIN

4013614346354

Elnummer

4187536

Leverandørens varenummer

1SVR550127R1100

Typebeskrivelse

Tids-, blink-, wich-rele

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Funksjonforsinkelse:

nei

Funksjon tilbakefallsforsinkelse:

Ja

Tidsperiode:

0,1...10 s

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

220...240 V

Nominell matespenning ved DC:

24...24 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Komplett apparat med sokkel:

nei

Egnet for montasje på DIN-skinne:

Ja

Frontmontering:

nei

Påbyggbare kontaktblokker:

nei

Funksjon innkoblingsviskende:

nei

Funksjon frakoblingsviskende:

nei

Funksjon stjernedelta:

nei

Funksjon impulsformende:

nei

Blinkefunksjon, starter med pause, fast tid:

nei

Blinkefunksjon, starter med puls, fast tid:

nei

Klokkefunksjonen, starter med pause, variabel tid:

nei

Klokkefunksjonen, starter med puls, variabel tid:

nei

Fjernbetjening mulig:

nei

Bare for fjernbetjening:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

220...240 V

Antall utganger, momentan, åpen:

0

Antall utganger, momentan, lukket:

0

Antall utganger, momentan, vekslende:

1

Antall utganger, forsinket, åpen:

0

Antall utganger, forsinket, lukket:

0

Antall utganger, forsinket, vekslende:

1

Utganger, omstillbare forsinket/momentan:

nei

Med halvlederutgang:

nei

Nominell strøm:

4 A

Bredde:

22,5 mm

Høyde:

78 mm

Dybde:

81 mm

TIMER CT-ARE, SANN FORS. UT