ABB Electrification - TIMETELLER E 233-230 - 2CDE100000R1601
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - DIN-skinne
Modell / utførelse - Analog
Telleområde - 99999 h
Tilbakestillingsfunksjon - Uten
Primærspenningsområde - 230...230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012233630004
Elnummer
8064092
Leverandørens varenummer
2CDE100000R1601
Typebeskrivelse
Tellere
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Modell / utførelse:
Analog
Telleområde:
99999 h
Tilbakestillingsfunksjon:
Uten
Primærspenningsområde:
230...230 V
Spenningstype:
AC
Driftsindikering:
Ja
Antall tegn:
7
Frekvensområde inngående spenning:
50...50 Hz
Driftstype:
Nettsynkron
Gangnøyaktighet per dag:
144 s
Bredde:
17,5 mm
Høyde:
85 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
64 mm
Frontplate bredde:
18 mm
Frontplate høyde:
0 mm
Utsparingsdiameter:
0 mm
Montering til maks veggtykkelse:
0 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


