ABB Electrification - TIMETELLER E 233-24 - 2CDE400000R1601
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - DIN-skinne
Modell / utførelse - Analog
Telleområde - 99999 h
Tilbakestillingsfunksjon - Uten
Primærspenningsområde - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012233630103
Elnummer
8261090
Leverandørens varenummer
2CDE400000R1601
Typebeskrivelse
E233-24
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Modell / utførelse:
Analog
Telleområde:
99999 h
Tilbakestillingsfunksjon:
Uten
Primærspenningsområde:
24...24 V
Spenningstype:
AC
Driftsindikering:
Ja
Antall tegn:
7
Frekvensområde inngående spenning:
50...50 Hz
Driftstype:
Nettsynkron
Gangnøyaktighet per dag:
144 s
Bredde:
17,5 mm
Høyde:
85 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
64 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


