ABB Electrification - TL406G Wall Cabinet IP 55 GU6 - 2CPX010083R9999

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - TL406G Wall Cabinet IP 55 GU6

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Type tilbehør/reservedel:

Andre
Se tilgjengelige varianterAdaptersett
Se tilgjengelige varianterFestedeler/-sett

Materiale:

Plast
Se tilgjengelige varianterAluminium

Bredde:

100 mm
Se tilgjengelige varianter177,5 mm
Se tilgjengelige varianter22 mm
Se tilgjengelige varianter40 mm
Se tilgjengelige varianter65 mm
Se tilgjengelige varianter80 mm
Se tilgjengelige varianter226 mm
Se tilgjengelige varianter250 mm
Se tilgjengelige varianter500 mm
Se tilgjengelige varianter750 mm
Se tilgjengelige varianter1000 mm
Se tilgjengelige varianter1250 mm
Se tilgjengelige varianter1500 mm

Høyde:

1250 mm
Se tilgjengelige varianter18 mm
Se tilgjengelige varianter20 mm
Se tilgjengelige varianter30 mm
Se tilgjengelige varianter600 mm
Se tilgjengelige varianter750 mm
Se tilgjengelige varianter900 mm
Se tilgjengelige varianter1050 mm
Se tilgjengelige varianter1200 mm
Se tilgjengelige varianter1350 mm
Se tilgjengelige varianter1750 mm
Se tilgjengelige varianter1800 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Plast

  • Bredde - 100 mm

  • Høyde - 1250 mm

  • Dybde - 30 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011617109365

Elnummer

2437595

Leverandørens varenummer

2CPX010083R9999

Typebeskrivelse

TZ633

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Plast

Bredde:

100 mm

Høyde:

1250 mm

Dybde:

30 mm

Avdekningen TZ633 trippel, er laget av hardplast og er i samme fargen som skapet. Den brukes som beskyttelse mot skapveggen ved bruk av 1 stk. dobbel målermodul (ZX320) og 1 stk. målermodul (ZX319) som settes sammen slik at 3 stk. målere kan monteres over hverandre i skapet. Avdekningen klikkes på plass.