ABB Electrification - Transportbolt RZ11P4 - 2CPX045995R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Transportring
Bredde - 120 mm
Høyde - 55 mm
Nyttelastkapasitet - 340 kg
Materiale - Metall
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617459958
Elnummer
2405802
Leverandørens varenummer
2CPX045995R9999
Typebeskrivelse
RZ11P4
Modell / utførelse:
Transportring
Bredde:
120 mm
Høyde:
55 mm
Nyttelastkapasitet:
340 kg
Materiale:
Metall
Dybde:
245 mm
Farge:
Grå
Et ABB Electrification-produkt
Oppdag ABB Electrification-serien


