ABB Electrification - TRAPPLYSBRYTER E 232 E-8/230 M 10 - 2CDE010013R0511
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 0
Styrespenning 1 - 230...230 V
Type styrespenning 1 - AC
Frakoblingsforsinkelse - 0,5...20 min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016779654197
Elnummer
1424318
Leverandørens varenummer
2CDE010013R0511
Typebeskrivelse
E232E-8/230-MULTI1
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
0
Styrespenning 1:
230...230 V
Type styrespenning 1:
AC
Frakoblingsforsinkelse:
0,5...20 min
Funksjon:
Elektronisk
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
59 mm
Antall vekselkontakter:
0
Frekvens styrespenning 1:
50...60 Hz
Styrespenning 2:
230...230 V
Type styrespenning 2:
AC/DC
Frekvens styrespenning 2:
50...60 Hz
Nominell brytestrøm:
16 A
Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):
16 A
Trykknapp glødelampestrøm:
150 mA
Koblingstype:
3- og 4-leders kobling
Forvarsel om utkobling:
Flimre
Valgbar impulsfunksjon:
nei
Gjentatt:
Som kan etterkobles + permanent lys + tidsforlengelse
Matespenningsområde:
0,85...1,1 V
Type matespenning:
AC
Maks glødelampelast:
3600 W
Maks lysrørslast:
3600 VA
Maks lysrørslast (duo-krets):
3600 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
1200 VA
Trappelysbrytere med tidsforsinkelse blir vanligvis brukt sammen med trykknapper, gjerne med innebygget lys. Bryteren er konstruert for trykkbryter med innebygget lys på inntil 150 mA, og er dermed utmerket til fleretasjestyring.
E 232-230 trapplysbryter inkluderer en elektromekanisk timer med synkronmotor for høy driftssikkerhet.
Tiden kan justeres i step på 15. sek fra 1 til 7 minutter. Kan kobles i serie med en forsinkelse
på 30 sek.
E 232E-230N og E 232E-8/230N har elektronisk tidsforsinkelse, høy bryteevne, 150 mA strøm til
glødelampe, kan justeres fra 0.5 til 20 min. og avgir minimal støy.
E 232E-230 Multi 10 og E 232E-8/230 Multi 10 er multifunksjonsbrytere med 10 funksjoner som
settes i front. Gjennom en elektronisk kobling av last ved nullgjennomgang gir denne en meget høy bryteevne på 3,600 W (glødelampe last). Enheten har også en integrert advarsel funksjon (advarsel ved blink) og en 60 min. langtidsfunksjon.
E 232E-8/230N og E 232E-8/230 Multi 10 gir en avskilt styrekrets på 8 til 240 V AC/DC.
E 232-HLM halvlysmodul. Denne kan styre glødelamper og halogenlamper opp til 2300W i advarselmodus til 50% utgangsspenning. Justerbart tidsområde fra 20 - 60 sekunder.


