ABB Electrification - TRFM/40, Strømtrafo For DIN Skinne Montering 40A - 2CSM100050R1111
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Strømtrafo
Primær merkestrøm In - 40 A
Sekundær merkestrømstyrke - 5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 5 VA
Nøyaktighetsklasse - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542046905
Elnummer
8261070
Leverandørens varenummer
2CSM100050R1111
Typebeskrivelse
Måletransformatorer
Modell / utførelse:
Strømtrafo
Primær merkestrøm In:
40 A
Sekundær merkestrømstyrke:
5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
5 VA
Nøyaktighetsklasse:
3
Åpningsdiameter:
30 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
Ja
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Åpningens høyde:
29...29 mm
Åpningens bredde:
29...29 mm
Hurtigfeste:
Ja
Med kobberskinne:
Ja
Sekundær tilkobling:
Stikktilkobling
Antall primærinnganger:
1


