ABB Electrification - TRFM/400, Strømtrafo For DIN Skinne Montering 400A - 2CSM100140R1111
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Strømtrafo
Primær merkestrøm In - 400 A
Sekundær merkestrømstyrke - 5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 3 VA
Åpningsdiameter - 155 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542047407
Elnummer
8261075
Leverandørens varenummer
2CSM100140R1111
Typebeskrivelse
Måletransformatorer
Modell / utførelse:
Strømtrafo
Primær merkestrøm In:
400 A
Sekundær merkestrømstyrke:
5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
3 VA
Åpningsdiameter:
155 mm
Nøyaktighetsklasse:
0.5
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Åpningens høyde:
29...29 mm
Åpningens bredde:
29...29 mm
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Skrukobling
Antall primærinnganger:
1