ABB Electrification - TRFM/60, Strømtrafo For DIN Skinne Montering 60A - 2CSM100070R1111
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Strømtrafo
Primær merkestrøm In - 60 A
Sekundær merkestrømstyrke - 5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 10 VA
Åpningsdiameter - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542047001
Elnummer
8261071
Leverandørens varenummer
2CSM100070R1111
Typebeskrivelse
Måletransformatorer
Modell / utførelse:
Strømtrafo
Primær merkestrøm In:
60 A
Sekundær merkestrømstyrke:
5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
10 VA
Åpningsdiameter:
30 mm
Nøyaktighetsklasse:
1
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
Ja
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Åpningens høyde:
29...29 mm
Åpningens bredde:
29...29 mm
Hurtigfeste:
Ja
Med kobberskinne:
Ja
Sekundær tilkobling:
Stikktilkobling
Antall primærinnganger:
1