ABB Electrification - Trippklasse 10, for minikontaktorer (B6/B7) og AS-kontaktorer - 1SAZ711201R1005

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Justerbart strømområde - 0,1...0,13 A

  • Monteringsmetode - Direktemontering

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling

  • Utløseklasse - KLASSE 10

  • Automatisk resetfunksjon - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013614397820

Elnummer

4117150

Leverandørens varenummer

1SAZ711201R1005

Typebeskrivelse

Motorvern mekaniske

Justerbart strømområde:

0,1...0,13 A

Monteringsmetode:

Direktemontering

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Utløseklasse:

KLASSE 10

Automatisk resetfunksjon:

Ja

Maks nominell driftsspenning Ue:

690 V

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter som veksler:

1

Resetfunksjon inngang:

nei

Trykknapp for resetfunkjsjon:

Ja

T16-0.13 TOL 0.10-0.13 A