Utgått

ABB Electrification - Triton 1/2-veis MF m/IR hvit - 6320-0-0004

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Triton 1/2-veis MF m/IR hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Integrert tilgangspunkt - 1

  • Antall knapper - 1

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395138731

Elnummer

4546770

Leverandørens varenummer

6320-0-0004

Typebeskrivelse

Bygg EIB/KNX

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Monteringsmetode:

Innfelt

Integrert tilgangspunkt:

1

Antall knapper:

1

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Hvit

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Øvrige bussystemer:

Uten

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Med tyveri-/demonteringsbeskyttelse:

Ja

Busstilkobling inkludert:

nei

Med LED-visning:

Ja

Med tekstfelt:

Ja

Med display:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

9016

Gjennomsiktig:

nei

Med romtermostat:

nei

Med infrarød sensor:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

KNX brytere