ABB Electrification - TRYKKNAPP E215-16-11G - 2CCA703155R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Brytestrøm - 16 A
Vekselspenning - 250 V
Spenningstype - AC
Hettefarge - Blå
Farge på knapp - Blå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7612270938865
Elnummer
1429795
Leverandørens varenummer
2CCA703155R0001
Typebeskrivelse
TRYKKNAPPER
Brytestrøm:
16 A
Vekselspenning:
250 V
Spenningstype:
AC
Hettefarge:
Blå
Farge på knapp:
Blå
Antall NC-kontakter:
1
Antall NO-kontakter:
1
Antall vekselkontakter:
0
Med signallampe:
nei
Lampetype:
LED
Lampesokkel:
Andre
Maks lampeeffekt:
0,72 W
Lampespenning:
48...48 V
Bredde i antall modulmellomrom:
0,5
Innbyggingsdybde:
75 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


