ABB Electrification - Trykknapp fast grønn CP4-10G-11 - 1SFA619103R1072

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Trykknapp fast grønn CP4-10G-11

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall kommandoposisjoner - 2

  • Type knapp - Høy

  • Farge på knapp - Grønn

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 22 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7320500244159

Elnummer

4373481

Leverandørens varenummer

1SFA619103R1072

Typebeskrivelse

Trykknapper innfelling 22/30 mm

Antall kommandoposisjoner:

2

Type knapp:

Høy

Farge på knapp:

Grønn

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

22 mm

Vekselfunksjon holdekobling:

Ja

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

1

Frontringens materiale:

Plast

Gjennomsiktig:

nei

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Kan belyses:

nei

Tastelås:

nei

Driftspenning lampe:

300 V

Antall vekselkontakter:

0

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Svart

Beskyttelsesklasse IP:

IP67/IP69K

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

Trykn.fast.grønn CP4-10G-11