ABB Electrification - Trykknapp impuls blå lav front 1NO - 1SFA611100R4014
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 1
Type knapp - Flat
Farge på knapp - Blå
Type linse - Rund
Hulldiameter - 22 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7320500261477
Elnummer
4372634
Leverandørens varenummer
1SFA611100R4014
Typebeskrivelse
MP1-40L-10
Antall kommandoposisjoner:
1
Type knapp:
Flat
Farge på knapp:
Blå
Type linse:
Rund
Hulldiameter:
22 mm
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Frontringens materiale:
Plast
Åpningens bredde:
28 mm
Åpningens høyde:
115 mm
Kan belyses:
nei
Tastelås:
Ja
Med frontring:
Ja
Frontringsfarge:
Svart


