ABB Electrification - Trykknapp Impuls Gul m/lav front u/holder og kontaktblokk - 1SFA611100R1003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge på knapp - Gul
Antall kommandoposisjoner - 1
Type linse - Rund
Hulldiameter - 22 mm
Type knapp - Flat
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7320500260999
Elnummer
4372003
Leverandørens varenummer
1SFA611100R1003
Typebeskrivelse
MP1-10Y
Farge på knapp:
Gul
Antall kommandoposisjoner:
1
Type linse:
Rund
Hulldiameter:
22 mm
Type knapp:
Flat
Kan belyses:
nei
Frontringens materiale:
Plast
Verneklasse (IP) forside:
IP66
Åpningens bredde:
28 mm
Åpningens høyde:
115 mm
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Merket:
nei
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Tastelås:
Ja
Med frontring:
Ja
Frontringsfarge:
Svart
NEMA beskyttelsesgrad front:
4X


