ABB Electrification - Trykknapp impuls sort flat front u/holder og kontaktblokk - 1SFA611100R1006

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge på knapp - Svart

  • Antall kommandoposisjoner - 1

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 22 mm

  • Type knapp - Flat

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7320500261026

Elnummer

4372006

Leverandørens varenummer

1SFA611100R1006

Typebeskrivelse

MP1-10B

Farge på knapp:

Svart

Antall kommandoposisjoner:

1

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

22 mm

Type knapp:

Flat

Kan belyses:

nei

Frontringens materiale:

Plast

Verneklasse (IP) forside:

IP66

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Merket:

nei

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Tastelås:

Ja

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Svart

NEMA beskyttelsesgrad front:

4X

Lystrykknapp modulær uten holder og lampeblokk. Fåes med lav og høy knapp med fast og impuls trykk. Farge rød, grønn, gul, blå, hvit og klar.