ABB Electrification - Trykknapp skr.gul høy front u/holder.lampblokk.kont.blokk - 1SFA611103R1003

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge på knapp - Gul

  • Antall kommandoposisjoner - 1

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 22 mm

  • Type knapp - Høy

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7320500273623

Elnummer

4372033

Leverandørens varenummer

1SFA611103R1003

Typebeskrivelse

MP4-10Y

Farge på knapp:

Gul

Antall kommandoposisjoner:

1

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

22 mm

Type knapp:

Høy

Kan belyses:

nei

Frontringens materiale:

Plast

Verneklasse (IP) forside:

IP66

Åpningens bredde:

28 mm

Åpningens høyde:

11,5 mm

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Merket:

nei

Vekselfunksjon holdekobling:

Ja

Tastelås:

nei

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Svart

NEMA beskyttelsesgrad front:

4X

Trykknapp modulær impuls og fast uten holder og kontaktblokk. Lav og høy knapp med sort eller krom krage. Fåes i farge rød, grønn, gul, blå, hvit, sort og klar.