ABB Electrification - TVOC-2-E1 - 1SFA664002R1001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Monteringsmetode - Frontmontering
Antall innganger - 10
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 0...0 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7320500382196
Elnummer
4116452
Leverandørens varenummer
1SFA664002R1001
Typebeskrivelse
Diverse
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Monteringsmetode:
Frontmontering
Antall innganger:
10
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Høyde:
50 mm
Bredde:
230 mm
Dybde:
25 mm


