ABB Electrification - TVOC-LABEL - 1SFA663005R1001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Med påskrift
Farge - Gul
Lengde - 1 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7320500560099
Elnummer
4116440
Leverandørens varenummer
1SFA663005R1001
Typebeskrivelse
TVOC-2-LB1
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Med påskrift
Farge:
Gul
Lengde:
1 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
Ja
Magnetisk:
nei
Halogenfri:
nei
Bredde:
100 mm
Høyde:
55 mm
Skilt til montasje utvendig på tavlefront


