ABB Electrification - TW212G (pre-assambled) DNF sk - 2CPX099008R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Gulvinstallasjon
Antall rader - 2
Bredde i antall modulmellomrom - 38
Kapslingsmateriale - Stål
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617990086
Elnummer
2405969
Leverandørens varenummer
2CPX099008R9999
Typebeskrivelse
2CPX099008R9999
Monteringsmetode:
Gulvinstallasjon
Antall rader:
2
Bredde i antall modulmellomrom:
38
Kapslingsmateriale:
Stål
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Type avdekning:
Deksel
Utførelse deksel:
Med utsparing
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Med lås:
Ja
Lukke-variant:
Andre
Innbyggingsdybde:
50 mm
Innvendig dybde:
350 mm
DIN-skinne:
nei
Med monteringsplate:
nei
Utvidelsesmulighet:
Ja
EMC-utførelse:
nei
RAL-nummer:
7035
Høyde:
1950 mm
Bredde:
610 mm
Dybde:
400 mm
-Monteringstype: utenpåliggende, delvis innfelt, for innendørs bruk, med dør.
-Beskyttelsesklasse I (jordet), beskyttelsesgrad IP55, gjeldende standarder: DIN EN 61439-1, VDE 0660-600-1, DIN EN 61439-2 , VDE 0660-600-2, DIN EN 61439-3, VDE 0660-600-3, IK-kode 08, pulverlakkert, i RAL 7035, stålplatehus, enkelbladdør, stålplatedør, med standard dobbeltbitslås 3 mm.
-Døråpningsvinkel 180 grader, dørhengsler på høyre eller venstre
-Bakpanel av stålplate, kabelinnføring kuttet ut øverst via flensåpning, stemplet under via flensåpning, stemplet på siden via flensåpning, dimensjoner i mm (H x B x D): 1850 x 550 x 350, snap-in enhet 12 RE, total høyde 8, feltbredde 2, romenheter 288, forberedt for utvidelse med teller, fordelingsfelt, kombinasjonssett, CombiLine-moduler eller monteringsplater på EDF / WR montering stillas.


