Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

ABB Electrification - Twin Line TL412G gulvskap IP 55 med Dør Høyde GU9 Jordet - 2CPX010103R9999

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Twin Line TL412G gulvskap IP 55 med Dør Høyde GU9 Jordet

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Type avdekning - Uten

  • Utførelse deksel - Med utsparing

  • Gjennomsiktig deksel/dør - nei

  • Høyde - 1850 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011617101031

Elnummer

2437695

Leverandørens varenummer

2CPX010103R9999

Typebeskrivelse

TL412G

Monteringsmetode:

Påvegg

Type avdekning:

Uten

Utførelse deksel:

Med utsparing

Gjennomsiktig deksel/dør:

nei

Høyde:

1850 mm

Bredde:

1050 mm

Dybde:

275 mm

RAL-nummer:

7035

Bredde i antall modulmellomrom:

48

Kapslingsmateriale:

Stål/plast

Med monteringsplate:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Type dør:

Dobbelt

Med lås:

Ja

Nominell strøm (In):

400 A

Innbyggingsdybde:

222,5 mm

Innvendig dybde:

272 mm

Platetykkelse I skap:

1 mm

Platetykkelse I dør/deksel:

1,5 mm

Farge:

Grå

Antall moduler:

576

Antall rader:

12

Antall åpninger for flensplater:

4

Utvidelsesmulighet:

Ja

Antall kabellinnganger:

208

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Egnet for utendørsbruk:

nei

Termisk dissipasjon (Delta T = 20 K) i henhold til IEC/TR 60890:

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Slagfasthet:

IK08

Funksjonssikkerhet:

Uten

Deksel med overtrykksutløser:

nei

Et gulvskap i TwinLine serien som er produsert i beskyttelsesklasse I (jordet utførelse), skapet har en høy beskyttelsesgrad (IP55) og merkestrømmen for skapet er 630A, skapet er produsert i henhold til gjeldende standarder: EN 61439-1, EN 61439-2, EN 61439-3, den mekaniskslagfastheten for selve skapkapslingen er IK10, mens rundt flensåpningene er den IK08, skapet er pulverlakkert i fargen grå RAL 7035, skapkapslingen er produsert i 1mm stålplate, mens dørene er produsert i 1,5mm stålplate, dørene har en standard låsemekanisme som er 3mm dobbelbits, og døråpningsvinkelen er på 180 grader som gjør innmontering av utstyr veldig enkelt, dørhengslene kan enkelt flyttes om en vil ha døren på høyre eller venstre side, flensåpningene er på toppen av skapet og er forhåndskuttet slik at flensene enkelt kan monteres på plass uten bruk av verktøy, i bunnen og på siden av skapet er flensåpningene forhåndsstanset, og kan enkelt tas ut med et verktøy (hammer) etter behov, skapene er forberedt for montering av CombiLine-Moduler på EDF eller WR-montasjesramme

ABB Electrification

Et ABB Electrification-produkt

Oppdag ABB Electrification-serien