ABB Electrification - Twin Line TZ103 Flens for M-nipler i myk plast IP55 - 2CPX010454R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Type - Rett
Bredde - 223 mm
Høyde - 147 mm
Antall kontaktåpninger - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617104544
Elnummer
2437759
Leverandørens varenummer
2CPX010454R9999
Typebeskrivelse
TZ103
Modell / utførelse:
Andre
Type:
Rett
Bredde:
223 mm
Høyde:
147 mm
Antall kontaktåpninger:
0
Tykkelse:
20 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Fortrykt:
Ja
Gjengetype:
Metrisk
Egnet for nominell gjengestørrelse metrisk / PG:
20...25
Plastikk flensen TZ103 for TwinLine-serien er laget av hard plastikk, er forberedt for M-skrue nipler og kabeldiameteren på disse er, 4xM20/M25mm og 22xM20mm. Flensen kan monteres uten bruk av verktøy, dette gjøres ved å klikke den på plass i flensåpningen på skapet. Alle flensene i TwinLine-serien har høy beskyttelsesgrad når de er integrert med skapet (IP55). Flensene er testet etter gjeldene standarder som resten av skapet, IEC 61439 (DIN EN 61439-1/-2/-3)


