ABB Electrification - Twin Line TZ414 midtskinne for montasje av EDF-profiler - 2CPX010482R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall høydeenheter - 0
Modell / utførelse - Systembasert
Materiale - Stål
Lengde - 1000 mm
Monteringsmetode - Skrufeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617104827
Elnummer
2437732
Leverandørens varenummer
2CPX010482R9999
Typebeskrivelse
TZ414
Antall høydeenheter:
0
Modell / utførelse:
Systembasert
Materiale:
Stål
Lengde:
1000 mm
Monteringsmetode:
Skrufeste
Type overflate:
Galvanisert
Trinnløs montering:
nei
Profilhøyde montasjeskinne:
36,5 mm
"TZ414-midtskinne
I stål
4 modulbredder
lengde 1000mm
for EDF-profiler
In=630A
Norm. IEC 61439 (DIN EN 614391-1/-2)
VDE 0660-600"
I stål
4 modulbredder
lengde 1000mm
for EDF-profiler
In=630A
Norm. IEC 61439 (DIN EN 614391-1/-2)
VDE 0660-600"


