ABB Electrification - Twin Line TZ510 Svinghådtak for 40mm (30 / 10) halvsylinder(semi) med hette for blyforsegling - 2CPX010494R9999

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type håndtak - Svingarm

  • Vippe - Ja

  • Låses med hengelås - nei

  • Stanglås (trepunktslåsing) - nei

  • Lukke-variant - Sylinder

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Twinline

EAN/GTIN

4011617104940

Elnummer

2437556

Leverandørens varenummer

2CPX010494R9999

Typebeskrivelse

TZ510

Type håndtak:

Svingarm

Vippe:

Ja

Låses med hengelås:

nei

Stanglås (trepunktslåsing):

nei

Lukke-variant:

Sylinder

Svinghåndtaket TZ510, er et låshåndtak som er produsert i hard plast og har fargen sort og leveres med låsdeksel og er forberedt for type låssylinder, 40mm (30/10) halvsylinder (semi /pæreformet) med hette for bly forsegling. Mulighet for innsetting av ulike systemlåser (OLU/OLH) etc. Når låssylinder ikke er montert, må innsats ZH142 settes inn i håndtaket for å opprettholde beskyttelsesgraden (IP55) på skapet. Selges som tilbehør til vegg og gulvskapene i TwinLine-serien og veggskapene i ComfortLine-serien.