ABB Electrification - Twin Line TZ605 Holder for høyre og venstre side - 2CPX010783R9999

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Type tilbehør/reservedel:

Adaptersett
Se tilgjengelige varianterAndre
Se tilgjengelige varianterFestedeler/-sett

Materiale:

Aluminium
Se tilgjengelige varianterPlast

Bredde:

40 mm
Se tilgjengelige varianter177,5 mm
Se tilgjengelige varianter22 mm
Se tilgjengelige varianter80 mm
Se tilgjengelige varianter100 mm
Se tilgjengelige varianter226 mm
Se tilgjengelige varianter250 mm
Se tilgjengelige varianter500 mm
Se tilgjengelige varianter750 mm
Se tilgjengelige varianter1000 mm
Se tilgjengelige varianter1250 mm
Se tilgjengelige varianter1500 mm

Høyde:

30 mm
Se tilgjengelige varianter18 mm
Se tilgjengelige varianter20 mm
Se tilgjengelige varianter500 mm
Se tilgjengelige varianter600 mm
Se tilgjengelige varianter750 mm
Se tilgjengelige varianter800 mm
Se tilgjengelige varianter900 mm
Se tilgjengelige varianter1050 mm
Se tilgjengelige varianter1200 mm
Se tilgjengelige varianter1250 mm
Se tilgjengelige varianter1350 mm
Se tilgjengelige varianter1750 mm
Se tilgjengelige varianter1800 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Adaptersett

  • Materiale - Aluminium

  • Bredde - 40 mm

  • Høyde - 30 mm

  • Dybde - 45 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Twinline

EAN/GTIN

4011617107835

Elnummer

2437634

Leverandørens varenummer

2CPX010783R9999

Typebeskrivelse

TZ605

Type tilbehør/reservedel:

Adaptersett

Materiale:

Aluminium

Bredde:

40 mm

Høyde:

30 mm

Dybde:

45 mm

Braketten TZ605 er produsert i stål, og leveres komplett med skruer og låsebolt. Den er enkel, og brukes på høyre og venstre side og på i veggen på midten i TwinLine skapene. Braketten passer til alle monstasjeskinnene i TwinLine-serien og har et unik og enkel feste for montering av EDF-profiler/WR-profiler/rammer og montasjeplater. Låsebolten som følger med puttes enkelt inn i hullet i braketten og vris en halv tørn (90°) og låser de ulike profilene og montasjeplaten fast. Braketten har en låsefunksjon som gjør at de ikke løsner eventuelt under en transport av skapene. Den kan også justeres stepp vis på montasjeskinnene.