ABB Electrification - Twin Line TZ608 Tilkoblingssett for sammenkobling av skap iserie IP55 - 2CPX010503R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Komponent for rekkemontasje
Bredde - 150 mm
Høyde - 25 mm
Materiale - Andre
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617105039
Elnummer
2437735
Leverandørens varenummer
2CPX010503R9999
Typebeskrivelse
TZ608
Modell / utførelse:
Komponent for rekkemontasje
Bredde:
150 mm
Høyde:
25 mm
Materiale:
Andre
Farge:
Andre
Dybde:
240 mm
RAL-nummer:
7035
Sammenkoblingssettet TZ608, gjør at monteringen av skapene kan utføres i serie eller opp på hverandre , og gjør at beskyttelsesgraden blir opprett holdt. (IP55) Settet leveres komplet med pakninger og skruer. Ved montering av TZ608, må det bestilles et sett til for veggskapene og to sett for gulvskapene.


