ABB Electrification - Twin Line TZ626 Beskyttelseramme for jordede skap IP55 - 2CPX010778R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Skjøtestykke, side
Bredde - 160 mm
Høyde - 55 mm
Materiale - Andre
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617107781
Elnummer
2437650
Leverandørens varenummer
2CPX010778R9999
Typebeskrivelse
TZ626
Modell / utførelse:
Skjøtestykke, side
Bredde:
160 mm
Høyde:
55 mm
Materiale:
Andre
Farge:
Andre
Dybde:
260 mm
RAL-nummer:
7035
Gjennomføringsrammen TZ626, er produsert i hardplast og er i fargen grå og leveres komplett med skruer og pakning. Rammen brukes i åpningene i mellom skapene for å få en sikker beskyttelse mot strømgjennomgang når det brukes skinnepakker eller kabler. TZ626 er produsert for de jordede skapene og opprettholder beskyttelsesgraden på IP55. Passer i alle åpningene på TwinLine-serien.


