ABB Electrification - Twin Line TZG305 Sokkel høyde 50mm for Twinline-G - 2CPX010575R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, komplett
Materiale - Stål
Farge - Svart
Maks belastning - 236,1 kg
Bredde - 800 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617105756
Elnummer
2437709
Leverandørens varenummer
2CPX010575R9999
Typebeskrivelse
TZG305
Modell / utførelse:
Sokkel, komplett
Materiale:
Stål
Farge:
Svart
Maks belastning:
236,1 kg
Bredde:
800 mm
Høyde:
50 mm
Dybde:
203,5 mm
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Dybde for skapinnbygging:
225 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Et ABB Electrification-produkt
Oppdag ABB Electrification-serien


