ABB Electrification - Twin Line TZM304 Montasjeplate i galvanisk stål Panel bredde=3, Høyde=4 mod. - 2CPX010605R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Høyde - 600 mm
Bredde - 746 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Twinline
EAN/GTIN
4011617106050
Elnummer
2437767
Leverandørens varenummer
2CPX010605R9999
Typebeskrivelse
TZM304
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Høyde:
600 mm
Bredde:
746 mm
Stansing:
nei
Montasjeplatene til TwinLine – serien kan raskt og enkelt monteres inn i skapene ved hjelp av den unike bolten som de festes med i brakettene. Platene kan lett kombineres parallelt ved siden av et felt med CombiLine-moduler. Ved bruk av montasjeplater er det mange muligheter til å bruke mange forskjellige utstyrs kombinasjoner fra effektbrytere, frekvensomformere til DIN-modulært utstyr osv.. Montasjeplatene er testet etter gjeldene standarder som resten av skapet, IEC 61439 (DIN EN 61439-1/-2/-3)


