ABB Electrification - Twin Line TZM405 Montasjeplate i galvanisk stål Panel bredde=4, Høyde=5 mod. - 2CPX010613R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Høyde - 750 mm
Bredde - 996 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617106135
Elnummer
2437762
Leverandørens varenummer
2CPX010613R9999
Typebeskrivelse
TZM405
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Høyde:
750 mm
Bredde:
996 mm
Stansing:
nei
Montasjeplatene til TwinLine – serien kan raskt og enkelt monteres inn i skapene ved hjelp av den unike bolten som de festes med i brakettene. Platene kan lett kombineres parallelt ved siden av et felt med CombiLine-moduler. Ved bruk av montasjeplater er det mange muligheter til å bruke mange forskjellige utstyrs kombinasjoner fra effektbrytere, frekvensomformere til DIN-modulært utstyr osv.. Montasjeplatene er testet etter gjeldene standarder som resten av skapet, IEC 61439 (DIN EN 61439-1/-2/-3)
Et ABB Electrification-produkt
Oppdag ABB Electrification-serien


