ABB Electrification - Twin Line TZP405 Avdekningsramme i plast Panel bredde=4, Høyde=5 mod. - 2CPX010647R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
AndreBredde:
1000 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Plast
Bredde - 1000 mm
Høyde - 750 mm
Dybde - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617106470
Elnummer
2437741
Leverandørens varenummer
2CPX010647R9999
Typebeskrivelse
TZP405
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Plast
Bredde:
1000 mm
Høyde:
750 mm
Dybde:
30 mm
Et ABB Electrification-produkt
Oppdag ABB Electrification-serien


