ABB Electrification - TZ111 Flange 1x50 3x40/32 4x25 - 2CPX010851R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Type - Rett
Bredde - 223 mm
Høyde - 147 mm
Antall kontaktåpninger - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Twinline
EAN/GTIN
4011617108511
Elnummer
2407959
Leverandørens varenummer
2CPX010851R9999
Typebeskrivelse
TZ111
Modell / utførelse:
Andre
Type:
Rett
Bredde:
223 mm
Høyde:
147 mm
Antall kontaktåpninger:
0
Tykkelse:
20 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
Uten
Egnet for nominell gjengestørrelse metrisk / PG:
0...0


