ABB Electrification - TZ628P10 - 2CPX010854R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Plast
Bredde - 15 mm
Høyde - 25 mm
Dybde - 10 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617108542
Elnummer
2410425
Leverandørens varenummer
2CPX010854R9999
Typebeskrivelse
TZ628P10
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Plast
Bredde:
15 mm
Høyde:
25 mm
Dybde:
10 mm
Blindpluggen TZ628P10 er laget av plastmateriale og har samme farge som skapet. Den brukes til å tette hullene etter hengslene hvis døren fjernes og gjør at skapet opprettholder beskyttelsesgraden på IP55. På TwinLine-serien uten dør, sitter disse montert på skapet som standard. Leveres i pakke á 10 stk


