ABB Electrification - TZG105 Plinth height 50mm - 2CPX010571R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, komplett
Materiale - Stål
Farge - Svart
Maks belastning - 88,8 kg
Bredde - 300 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617105718
Elnummer
2407961
Leverandørens varenummer
2CPX010571R9999
Typebeskrivelse
TZG105
Modell / utførelse:
Sokkel, komplett
Materiale:
Stål
Farge:
Svart
Maks belastning:
88,8 kg
Bredde:
300 mm
Høyde:
50 mm
Dybde:
203,5 mm
Bredde for skapinnbygging:
300 mm
Dybde for skapinnbygging:
225 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei


