Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

ABB Electrification - TZL105 Plinth height 50mm - 2CPX010581R9999

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - TZL105 Plinth height 50mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sokkel, komplett

  • Materiale - Stål

  • Farge - Svart

  • Maks belastning - 90,8 kg

  • Bredde - 300 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011617105817

Elnummer

2407965

Leverandørens varenummer

2CPX010581R9999

Typebeskrivelse

TZL105

Modell / utførelse:

Sokkel, komplett

Materiale:

Stål

Farge:

Svart

Maks belastning:

90,8 kg

Bredde:

300 mm

Høyde:

50 mm

Dybde:

253,5 mm

Bredde for skapinnbygging:

300 mm

Dybde for skapinnbygging:

275 mm

Passer for innblåsning/utlufting:

nei

Egnet for kabelrangering:

nei

Passer til utendørs installasjon:

nei

De, innovative soklene til TwinLine - serien løser behovet for en enklere installasjon på en perfekt måte. Soklene finnes i to høyder, 50mm og 100mm høyde og det kan monteres 3 stykker av de sammen i høyden uavhengig av høyde på sokkelen. De består av fire ferdige bygde hjørner, 2 stk. løse sider, pluss et deksel foran og bak. Dette gjør det til en tidsbesparende sokkelmontering samt at transporten av gulvskapet kan foregå på en sikker måte ved å fjerne dekslene foran og bak. (Gjelder kun med 100mm høy sokkel) Ønsker du å koble flere skap i serie og ha mulighet til å føre kabler i mellom dem i sokkelen, er det Ikke noe problem. Soklene har svekkinger i sidene for M-nipler (ø 50mm) og for føring av en kabelkanal (80mmx80mm). Kabelkanalen festes enkelt på en skinne med braketter inne i sokkelen. Kabelfesteskinnener kan også enkelt festes på braketter og justeres stepp vis (12,5mm) inne i sokkelen slik at innføringer av kabler blir enkelt og optimalt for utstyret i skapet.

ABB Electrification

Et ABB Electrification-produkt

Oppdag ABB Electrification-serien