ABB Electrification - TZP107 Touch gua. GU7,OH3,PW1 - 2CPX010628R9999

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - TZP107 Touch gua. GU7,OH3,PW1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Type tilbehør/reservedel:

Andre
Se tilgjengelige varianterAdaptersett
Se tilgjengelige varianterFestedeler/-sett

Materiale:

Plast
Se tilgjengelige varianterAluminium

Bredde:

250 mm
Se tilgjengelige varianter177,5 mm
Se tilgjengelige varianter22 mm
Se tilgjengelige varianter40 mm
Se tilgjengelige varianter65 mm
Se tilgjengelige varianter80 mm
Se tilgjengelige varianter100 mm
Se tilgjengelige varianter226 mm
Se tilgjengelige varianter1500 mm

Høyde:

1050 mm
Se tilgjengelige varianter18 mm
Se tilgjengelige varianter20 mm
Se tilgjengelige varianter30 mm
Se tilgjengelige varianter500 mm
Se tilgjengelige varianter800 mm
Se tilgjengelige varianter1250 mm
Se tilgjengelige varianter1800 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Plast

  • Bredde - 250 mm

  • Høyde - 1050 mm

  • Dybde - 30 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Twinline

EAN/GTIN

4011617106289

Elnummer

2407976

Leverandørens varenummer

2CPX010628R9999

Typebeskrivelse

TZP107

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Plast

Bredde:

250 mm

Høyde:

1050 mm

Dybde:

30 mm

Avdekningsrammen til TwinLine skapene er enkelt å montere uten bruk av verktøy. Materialet er av plastikk og klikkes på plass i skapet, 1 oppe og nede og en på hver side. Rammen gjør at det blir høy beskyttelsesgrad i skapet slik at all mulighet til å komme borti strømførende deler er eliminert. Beskytter også mot støv og skitt ved at det på rammen er montert en gummikant som sitter tett rundt de øvre modulene i skapet. Visuelt sett får skapet et vakkert utrykk ved at rammen, skapet og moduler er i samme farge. Avdekningsrammen er testet etter gjeldene standarder som resten av skapet, IEC 61439 (DIN EN 61439-1/-2/-3)