ABB Electrification - TZP209 Touch gua. GU9,OH5,PW2 - 2CPX010637R9999

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - TZP209 Touch gua. GU9,OH5,PW2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Type tilbehør/reservedel:

Andre
Se tilgjengelige varianterAdaptersett
Se tilgjengelige varianterFestedeler/-sett

Materiale:

Plast
Se tilgjengelige varianterAluminium

Bredde:

500 mm
Se tilgjengelige varianter177,5 mm
Se tilgjengelige varianter22 mm
Se tilgjengelige varianter40 mm
Se tilgjengelige varianter65 mm
Se tilgjengelige varianter80 mm
Se tilgjengelige varianter100 mm
Se tilgjengelige varianter226 mm
Se tilgjengelige varianter1500 mm

Høyde:

1350 mm
Se tilgjengelige varianter18 mm
Se tilgjengelige varianter20 mm
Se tilgjengelige varianter30 mm
Se tilgjengelige varianter500 mm
Se tilgjengelige varianter800 mm
Se tilgjengelige varianter1250 mm
Se tilgjengelige varianter1750 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Plast

  • Bredde - 500 mm

  • Høyde - 1350 mm

  • Dybde - 30 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Twinline

EAN/GTIN

4011617106371

Elnummer

2407981

Leverandørens varenummer

2CPX010637R9999

Typebeskrivelse

TZP209

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Plast

Bredde:

500 mm

Høyde:

1350 mm

Dybde:

30 mm

Avdekningsrammen til TwinLine skapene er enkelt å montere uten bruk av verktøy. Materialet er av plastikk og klikkes på plass i skapet, 1 oppe og nede og en på hver side. Rammen gjør at det blir høy beskyttelsesgrad i skapet slik at all mulighet til å komme borti strømførende deler er eliminert. Beskytter også mot støv og skitt ved at det på rammen er montert en gummikant som sitter tett rundt de øvre modulene i skapet. Visuelt sett får skapet et vakkert utrykk ved at rammen, skapet og moduler er i samme farge. Avdekningsrammen er testet etter gjeldene standarder som resten av skapet, IEC 61439 (DIN EN 61439-1/-2/-3)