ABB Electrification - TZP512 Avdekkningsramme (i deler), hyde GU12,OH8,panel bredde 5 ,(plastikk) - 2CPX010659R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
AndreBredde:
1250 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Plast
Bredde - 1250 mm
Høyde - 1800 mm
Dybde - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Twinline
EAN/GTIN
4011617106593
Elnummer
2444493
Leverandørens varenummer
2CPX010659R9999
Typebeskrivelse
TZP512
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Plast
Bredde:
1250 mm
Høyde:
1800 mm
Dybde:
30 mm
Avdekningsrammen til TwinLine skapene er enkelt å montere uten bruk av verktøy. Materialet er av plastikk og klikkes på plass i skapet, 1 oppe og nede og en på hver side. Rammen gjør at det blir høy beskyttelsesgrad i skapet slik at all mulighet til å komme borti strømførende deler er eliminert. Beskytter også mot støv og skitt ved at det på rammen er montert en gummikant som sitter tett rundt de øvre modulene i skapet. Visuelt sett får skapet et vakkert utrykk ved at rammen, skapet og moduler er i samme farge. Avdekningsrammen er testet etter gjeldene standarder som resten av skapet, IEC 61439 (DIN EN 61439-1/-2/-3)


