ABB Electrification - TZP612 Avdekkningsramme (i deler), hyde GU12,OH8,panel bredde 6 ,(plastikk) - 2CPX010660R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
AndreBredde:
1500 mmHøyde:
1800 mmSe tilgjengelige varianter18 mm
Se tilgjengelige varianter20 mm
Se tilgjengelige varianter30 mm
Se tilgjengelige varianter500 mm
Se tilgjengelige varianter600 mm
Se tilgjengelige varianter750 mm
Se tilgjengelige varianter800 mm
Se tilgjengelige varianter900 mm
Se tilgjengelige varianter1050 mm
Se tilgjengelige varianter1200 mm
Se tilgjengelige varianter1250 mm
Se tilgjengelige varianter1350 mm
Se tilgjengelige varianter1750 mm
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Plast
Bredde - 1500 mm
Høyde - 1800 mm
Dybde - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617106609
Elnummer
2444497
Leverandørens varenummer
2CPX010660R9999
Typebeskrivelse
TZP612
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Plast
Bredde:
1500 mm
Høyde:
1800 mm
Dybde:
30 mm
Avdekningsrammen til TwinLine skapene er enkelt å montere uten bruk av verktøy. Materialet er av plastikk og klikkes på plass i skapet, 1 oppe og nede og en på hver side. Rammen gjør at det blir høy beskyttelsesgrad i skapet slik at all mulighet til å komme borti strømførende deler er eliminert. Beskytter også mot støv og skitt ved at det på rammen er montert en gummikant som sitter tett rundt de øvre modulene i skapet. Visuelt sett får skapet et vakkert utrykk ved at rammen, skapet og moduler er i samme farge. Avdekningsrammen er testet etter gjeldene standarder som resten av skapet, IEC 61439 (DIN EN 61439-1/-2/-3)


