ABB Electrification - TZW605 Plinth height 50mm - 2CPX010671R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, komplett
Materiale - Stål
Farge - Svart
Maks belastning - 466,3 kg
Bredde - 1550 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Twinline
EAN/GTIN
4011617106715
Elnummer
2407996
Leverandørens varenummer
2CPX010671R9999
Typebeskrivelse
TZW605
Modell / utførelse:
Sokkel, komplett
Materiale:
Stål
Farge:
Svart
Maks belastning:
466,3 kg
Bredde:
1550 mm
Høyde:
50 mm
Dybde:
328,5 mm
Bredde for skapinnbygging:
1550 mm
Dybde for skapinnbygging:
350 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei


