ABB Electrification - TZW610 Sokkel hyde 100mm for TwinLine-W RAL 9005 - 2CPX010672R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, komplett
Materiale - Stål
Farge - Svart
Maks belastning - 466,3 kg
Bredde - 1550 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Twinline
EAN/GTIN
4011617106722
Elnummer
2444498
Leverandørens varenummer
2CPX010672R9999
Typebeskrivelse
TZW610
Modell / utførelse:
Sokkel, komplett
Materiale:
Stål
Farge:
Svart
Maks belastning:
466,3 kg
Bredde:
1550 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
328,5 mm
Bredde for skapinnbygging:
1550 mm
Dybde for skapinnbygging:
350 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei


