ABB Electrification - Uisolert tilkoblingskl ADU 300 - 2CGD000502A1000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Andre
Maks ledertverrsnitt - 300 mm²
Klemmens bredde - 30 mm
Egnet for tilkobling av rundleder - Ja
Egnet for tilkobling av sektorformet leder - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980000586
Elnummer
1145508
Leverandørens varenummer
2CGD000502A1000
Typebeskrivelse
ADU 300
Egnet for:
Andre
Maks ledertverrsnitt:
300 mm²
Klemmens bredde:
30 mm
Egnet for tilkobling av rundleder:
Ja
Egnet for tilkobling av sektorformet leder:
Ja
Egnet for flatkabeltilkobling:
nei
Uisolert tilkoblingsklemme for tilkobling til PEN-/PE-skinne i front. Tikoblingsmoment mot skinne 20Nm, for tverrsnitt 25-95mm² 20Nm, for tverrsnitt 120-300mm² 35Nm. Bredde 3moduler. For Al/Cu leder.


