ABB Electrification - Uisolert tilkoblingskl ADU 95 - 2CGD000498A1000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Andre
Maks ledertverrsnitt - 95 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie - 250 A
Klemmens bredde - 21 mm
Egnet for tilkobling av rundleder - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980000647
Elnummer
1145507
Leverandørens varenummer
2CGD000498A1000
Typebeskrivelse
ADU 95
Egnet for:
Andre
Maks ledertverrsnitt:
95 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie:
250 A
Klemmens bredde:
21 mm
Egnet for tilkobling av rundleder:
Ja
Egnet for tilkobling av sektorformet leder:
Ja
Egnet for flatkabeltilkobling:
nei


