ABB Electrification - UISOLERT TILKOBLINGSKLEMME - 2CGX063030263
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Andre
Maks ledertverrsnitt - 240 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie - 400 A
Klemmens bredde - 30 mm
Egnet for tilkobling av rundleder - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980047260
Elnummer
1145506
Leverandørens varenummer
2CGX063030263
Typebeskrivelse
ADO 240
Egnet for:
Andre
Maks ledertverrsnitt:
240 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie:
400 A
Klemmens bredde:
30 mm
Egnet for tilkobling av rundleder:
Ja
Egnet for tilkobling av sektorformet leder:
Ja
Egnet for flatkabeltilkobling:
nei


