ABB Electrification - Und.sp.utl. 110...120Vac-110...125Vdc, uten ledning - 1SDA054883R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 110...127 V
Nominell matespenning ved DC - 110...125 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8015644560119
Elnummer
4383737
Leverandørens varenummer
1SDA054883R1
Typebeskrivelse
UVR T4-T5-T6 110..127 Vac - 110..125 Vdc
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
110...127 V
Nominell matespenning ved DC:
110...125 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
110...127 V
Type strømtilkobling:
Andre
Antall vekselkontakter:
0
Forsinket:
nei
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastbryter:
nei
Egnet for motorvernbryter:
nei
Egnet for overlastrelé:
nei


