ABB Electrification - Und.sp.utl. - inkl. ledn. 220...240Vac-220...250Vdc - 1SDA051354R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 220...240 V
Nominell matespenning ved DC - 220...250 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8015644517755
Elnummer
4377311
Leverandørens varenummer
1SDA051354R0001
Typebeskrivelse
UVR-C T1-T2-T3 220...240Vac-220...250Vdc
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
220...240 V
Nominell matespenning ved DC:
220...250 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
220...240 V
Type strømtilkobling:
Andre
Antall vekselkontakter:
0
Forsinket:
nei
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastbryter:
nei
Egnet for motorvernbryter:
nei
Egnet for overlastrelé:
nei


