ABB Electrification - Und.sp.utl. - inkl. ledn. 24V AC/DC - 1SDA054887R0001

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Und.sp.utl. - inkl. ledn. 24V AC/DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...30 V

  • Nominell matespenning ved DC - 24...30 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8015644560157

Elnummer

4383742

Leverandørens varenummer

1SDA054887R0001

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

24...30 V

Nominell matespenning ved DC:

24...30 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

24...30 V

Type strømtilkobling:

Andre

Antall vekselkontakter:

0

Forsinket:

nei

Egnet for effektbryter:

Ja

Egnet for lastbryter:

nei

Egnet for motorvernbryter:

nei

Egnet for overlastrelé:

nei

UND.SP.UTL UVR-C T4-T5 30 VAC