ABB Electrification - Und.sp.utl. - inkl. ledn. 380...440V AC - 1SDA051355R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 380...440 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8015644517762
Elnummer
4377312
Leverandørens varenummer
1SDA051355R0001
Typebeskrivelse
UVR-C T1-T2-T3 380...440Va.c.
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
380...440 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
380...440 V
Type strømtilkobling:
Andre
Antall vekselkontakter:
0
Forsinket:
nei
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastbryter:
nei
Egnet for motorvernbryter:
nei
Egnet for overlastrelé:
nei


