Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

ABB Electrification - UNDERDEL T5 400 P FP EF, 4P - 1SDA054752R0001

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - UNDERDEL T5 400 P FP EF, 4P

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 400 A

  • Antall poler - 4

  • Utførelse som samleskinneadapter - nei

  • Utførelse som innbyggingsapparat - Ja

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Bolttilkobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8015644558734

Elnummer

4383624

Leverandørens varenummer

1SDA054752R0001

Typebeskrivelse

T5 400 P FP 4p EF

Merkestrøm In:

400 A

Antall poler:

4

Utførelse som samleskinneadapter:

nei

Utførelse som innbyggingsapparat:

Ja

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Bolttilkobling

Tmax effektbrytere, tilbehør - 4-pol underdel for pluggbar bryter - Underdel T5 400 4p - EF

ABB Electrification

Et ABB Electrification-produkt

Oppdag ABB Electrification-serien